Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25P6738 Herst.-Nr.: K5423.2 EAN/GTIN: 4049759101060 |
| | |
|
| | |
| Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), K5423.2 Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DVI-D-Stecker (24+1) | Anschluss (2): | DVI-D-Stecker (24+1) | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.2735 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1 2m, dvi kabel, dvi kabel 24+1, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, DVI-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 10,06* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,83* | € 10,15* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,84* | € 10,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,51* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|