Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Verlängerung DVI Digital 24+1 Stecker auf Buchse 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Verlängerung DVI Digital 24+1 Stecker auf Buchse 3m
DVI Verlängerung DVI Digital 24+1 Stecker auf Buchse 3m
Artikel-Nr.:
     4502-25P6739
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5423.3
EAN/GTIN:
     4049759101077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 24+1
EFB Elektronik K5423.3 DVI Verlängerung DVI Digital 24+1 Stecker auf Buchse 3m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Buchse (24+1)
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.342 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, DVI-Verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 12,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 13,03*
€ 6,78*
ab € 12,01*
€ 15,18*
€ 3,50*
ab € 23,34*
€ 30,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.