Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Monitorkabel Single Link DVI-Digital 18+1, AWG30, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Monitorkabel Single Link DVI-Digital 18+1, AWG30, 2m
DVI Monitorkabel Single Link DVI-Digital 18+1, AWG30, 2m
Artikel-Nr.:
     4502-25P6743
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5433.2
EAN/GTIN:
     4049759069551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1
EFB Elektronik K5433.2 DVI Monitorkabel Single Link DVI-Digital 18+1, AWG30, 2m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-Stecker (18+1)
Anschluss (2):
DVI-Stecker (18+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 5,97*
5 Tage
997
€ 9,90*
ab € 4,17*
€ 6,01*
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 6,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,66*
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.