Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-D-SUB-Stecker, K5436.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-D-SUB-Stecker, K5436.3
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-D-SUB-Stecker, K5436.3
Artikel-Nr.:
     4502-25P6757
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5436.3
EAN/GTIN:
     4049759054557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
EFB Elektronik Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-D-SUB-Stecker, K5436.3
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-I-Stecker (12+5)
Anschluss (2):
HD-D-SUB-Stecker
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi 3m, adapterkabel dvi, efb-elektronik d-sub kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DVI-Adapter-Kabel, VGA-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.