Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-SUB-Stecker, K5436.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-SUB-Stecker, K5436.5
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-SUB-Stecker, K5436.5
Artikel-Nr.:
     4502-25P6758
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5436.5
EAN/GTIN:
     4049759054564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
EFB Elektronik Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-I-Stecker (12+5) auf HD-SUB-Stecker, K5436.5
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-I-Stecker (12+5)
Anschluss (2):
HD-SUB-Stecker
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DVI-Adapter-Kabel, VGA-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,77*
€ 18,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,84*
€ 18,12*
€ 3,50*
ab € 22,69*
€ 25,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.