Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (18+1) auf DVI-D-Stecker (18+1), K54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (18+1) auf DVI-D-Stecker (18+1), K54
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (18+1) auf DVI-D-Stecker (18+1), K54
Artikel-Nr.:
     4502-25P6765
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5433IND.5
EAN/GTIN:
     4049759119539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
Anschlusskabel, 5 m, schwarz, DVI-D-Stecker (18+1) auf DVI-D-Stecker (18+1), K5433IND.5
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (18+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (18+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.482 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 9,90*
ab € 23,65*
€ 32,68*
€ 6,78*
ab € 23,75*
€ 32,68*
€ 4,90*
ab € 23,67*
€ 32,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 34,61*
€ 5,95*
ab € 29,78*
€ 40,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.