Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf DVI-Stecker (24+1), K5434IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf DVI-Stecker (24+1), K5434IN
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf DVI-Stecker (24+1), K5434IN
Artikel-Nr.:
     4502-25P6767
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434IND.3
EAN/GTIN:
     4049759119553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 24+1 3m
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-Stecker (24+1) auf DVI-Stecker (24+1), K5434IND.3
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 22,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,57*
€ 22,20*
61 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 20,07*
€ 22,73*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 22,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,13*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.