Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-58, Crimp/Crimp, gerade, 52500.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC Stecker 50 Ω, RG-58, Crimp/Crimp, gerade, 52500.1
BNC Stecker 50 Ω, RG-58, Crimp/Crimp, gerade, 52500.1
Artikel-Nr.:
     4502-25P7062
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52500.1
EAN/GTIN:
     4049759039004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
crimpstecker bnc
BNC-Crimpstecker, 52500.1, EFB BNC-Crimpstecker gerade Ausführung RG58 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58
Kontaktanschluss:
Crimp/Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,11*
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,12*
5 Tage
89
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,21*
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.