Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpstecker gerade RG 58 50 Ohm 52500.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1775777
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52500.1
EAN/GTIN:
     4049759039004
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc-stecker 50 ohm
BNC Crimpstecker gerade Ausführung zur Steckermontage Ausführung: Stecker (Plug), Kabeltyp: RG 58, Anschlussart: Crimp/Crimp, Impedanz: 50 Ohm, Kontaktausführung: männlich (male), Steckverbindertyp: BNC, Winkelstecker: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EFB Elektronik GmbH
Produkt Typ:
52500.1
Ident Code:
52500.1
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,09*
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
5 Tage
466
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,20*
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,41*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.