Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 5 m, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 5 m, schwarz,
USB 3.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ A, 5 m, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-25P7567
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5210SW.5
EAN/GTIN:
     4049759106096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb anschlusskabel
USB Kabel, K5210SW.5, EFB Elektronik USB 3.0-Anschlusskabel für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Leiteraufbau: AWG 30 / AWG 20. Schirmung: Folie + 80 % Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, A-A, Stecker-Stecker, 5 m, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 9,90*
ab € 6,64*
€ 9,50*
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,45*
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 11,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,56*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.