Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ-C Super Speed Hub 4 x USB 3.0 Typ-A , 1x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ-C Super Speed Hub 4 x USB 3.0 Typ-A , 1x USB
USB Typ-C Super Speed Hub 4 x USB 3.0 Typ-A , 1x USB
Artikel-Nr.:
     4502-25P8534
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IUSB31C-HUB4TLY
EAN/GTIN:
     8054529021536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
USB-Hub 4 Anschlüsse, IUSB31C-HUB4TLY, EFB Elektronik Features * USB-C-Hub mit 4 USB3.0 Typ-A-Anschlüssen und 1 Typ-C PD-Anschluss, kompakt und leicht, mit minimalem Design * Langlebige Struktur, elegantes sandgestrahltes Aluminium-Finish * Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten * Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, ermöglicht eine schnelle Synchronisierung und lässt mehr Zeit zum Arbeiten (oder Spielen) * PD-Port unterstützt bis zu 60 W (20 V / 3 A) * Abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0, 1.1 und 1.0
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB 3.0
Farbe:
grau
Ports:
5
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Hub, USB-Hub
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 36,29*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 36,60*
5 Tage
8
pro Stück
€ 9,90*
ab € 47,03*
€ 63,65*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,81*
€ 73,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.