Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 10 A, 100 V, THT, TO-247, TIP142G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 10 A, 100 V, THT, TO-247, TIP142G
Bipolartransistor, NPN, 10 A, 100 V, THT, TO-247, TIP142G
Artikel-Nr.:
     4502-25S3018
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP142G
EAN/GTIN:
     4099879029799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Komplementär-Transistor, TIP142G, onsemi Dieser komplementäre Siliziumtransistor ist als Allzweckverstärker und für niederfrequente Schaltanwendungen konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-247
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
100 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3 V
Transitfrequenz fTmin:
4 MHz
Verlustleistung VA (AC):
125 W
Kollektorstrom:
10 A
min. Gleichstromverstärkung:
500 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
570
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,65*
30
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,97*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 570 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5700 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 570 Stück ( entspricht € 940,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.