Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 10 A, 380 V, THT, TO-3PN, TIP162


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 10 A, 380 V, THT, TO-3PN, TIP162
Bipolartransistor, NPN, 10 A, 380 V, THT, TO-3PN, TIP162
Artikel-Nr.:
     4502-25S4350
Hersteller:
     Inchange Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TIP162
EAN/GTIN:
     4099879029904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, TIP162, ISC Dieser Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor ist für den Einsatz in Kfz-Zündungs-, Schalt- und Motorsteuerungsanwendungen vorgesehen. Features * Kollektor-Emitter-Haltespannung * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-3PN
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
380 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
380 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
10 A
Sättigungsspannung:
2.2 V
Verlustleistung VA (AC):
125 W
Kollektorstrom:
10 A
min. Gleichstromverstärkung:
200 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00768 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,08*
€ 501,0852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,4205*
€ 483,6404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,5005*
€ 449,2256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,36*
€ 428,8284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,20*
€ 411,978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.