Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR20, D, Rundzelle, Axial bedrahtet, 1121880300
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26A1054
Hersteller:
Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
1121880300
EAN/GTIN:
4099891651381
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Tadiran Batteries Lithium-Batterie, 3.6 V, LR20, D, Rundzelle, Axial bedrahtet, 1121880300
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial bedrahtet
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
33 mm
Größe:
D
Höhe:
61.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
19 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Batterien
>
Rundzellen, 9V-Blöcke
Weitere Suchbegriffe:
Lithium Batterie
,
tadiran lithium batterie 3,6v
,
batterie d
,
batterie d 3,6v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.407,25*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 14,0725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.513,36*
€ 1.800,8984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.502,22*
€ 1.787,6418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.461,88*
€ 1.739,6372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.425,87*
€ 1.696,7853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.407,25*
€ 1.674,6275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen