Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6298
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110560100
EAN/GTIN:
     4099891652180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Batterien Typ Tadiran SL-.../S.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Pufferbatterie
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.7 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01801 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
184
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 19,64*
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 19,64*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 23,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,58*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.