Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 560 S Spezial-Batterie Mignon (AA) hochtemperaturfähig Lithium 3.6V 1800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S641491
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     11 1 05601 00
EAN/GTIN:
     4016139315645
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +130 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, Elektronische Mautsysteme etc.
Features:
Minimale Selbstentladung
Temperaturbereich -55 - +130 °C
Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
15 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
SL 560 S
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1800 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, aa batterie lithium, Tadiran Batteries, SL 560 S, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
184
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,39*
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 19,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 19,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 23,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.