Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
DC/DC-Wandler, 36-160 VDC, 3 W, 2 Ausgänge, ±12 VDC, 83 % Wirkungsgrad, THP 3-72
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26K1991
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
THP 3-7222
EAN/GTIN:
4099891298500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Traco THP 3-. 3, ;0 W-Wandler mit 4 : 1-Eingangsspannungsbereich, im DIL-24 Gehäuse, verstärkter zusätzlicher Isolierung (ausgelegt für 300 VAC Betriebsspannung, Sicherheitsstandards für Medizin- und Industriebereich, Eingangsfilter nach EN 55022 Klasse A, dauerkurzschlussfest. MTBF: min. 1,0 Mio. h bei +25 °C, Einstellgenauigkeit: ±1,0 %, Eingangsspannungsänderung: ±0,5 %, Laständerung: ±1,0 %, Balance der Ausgangsspannung bei Dualausgang ±2,0 %, Restwelligkeit: 150 mVpp, Schaltfrequenz: 150 kHz, Temperatur-Koeffizient: ±0,02 %/K typ., Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, E/A-Isolationsspannung: 4000 VAC, Isolationswiderstand: 1000 MOhm. Mit Eingangsspannungsbereich 36 bis 160 VDC. Eingangsstrom Leerlauf/Volllast: 5,0/35 mA, Startspannung: 34 VDC, Unterspannungsabschaltung: 32 VDC, empfohlene Eingangssicherung (träge): 0,3 A, transiente Überspannung (1, 0 s): max. 180 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung/-strom, Wirkungsgrad typ): THP 3-7222, 2 Ausg., ±12 VDC/±0,125 A, 83 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±12 VDC
Ausgangsstrom:
125 mA
Bauform:
DIP24
Breite:
20.3 mm
Eingangsspannungsbereich:
36-160 VDC
Höhe:
10.5 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
31.8 mm
Leistung:
3 W
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0162 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
dc dc steller
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
DC/DC-Konverter
,
DC/DC-Wandler
,
DC-DC-Wandler
,
DC-Konverter
,
DC-Wandler
,
Gleichspannungswandler
,
Stromrichter
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 71,30*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 51,65*
€ 75,33*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 454,35*
€ 552,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen