Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 40 W, 2 Ausgänge, ±15 VDC, 87 % Wirkungsgrad, TEN 40-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26K3068
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
TEN 40-2423
EAN/GTIN:
4099891300432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Traco TEN 40. 40 W-Wandler mit 2 : 1 Weitbereichseingängen, hoher Leistungsdichte. Merkmale: dauerkurzschlussfest, abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte, Pin-out im Industriestandard, Regelabweichung bei Eingangsänderung (Single-/Dual-/Triple-Ausgang): ±0,5/±1,0/±1,0 %, Regelabweichung bei Laständerung (Single-/Dual-/Triple-Ausgang): ±0,5/±1,0/±2,0 %, Restwelligkeit: 50 mVpp bei 5,0 V-Ausgang, 150 mVpp bei Dual-Ausgängen und 75 mVpp bei 12 V-Ausgang, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, E/A-Isolationsspannung: 1500 VDC, MTBF: 360 Tsd. h bei +25 °C. Für Eingangsspannungsbereich 18 bis 36 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEN 40-2423, 2 Ausg., ±15 VDC/±1,4 A, 87 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±15 VDC
Ausgangsstrom:
1.4 A
Bauform:
Modul
Breite:
25.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
18-36 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
50.8 mm
Leistung:
40 W
Wirkungsgrad:
87 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
dc dc steller
,
dc dc wandler 40w
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
DC/DC-Konverter
,
DC/DC-Wandler
,
DC-DC-Wandler
,
DC-Konverter
,
DC-Wandler
,
Gleichspannungswandler
,
Stromrichter
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 89,896*
Lager 139
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 104,84*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 106,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 75,72*
€ 108,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco Power TCK-048 Drossel 450 mH 500 V
Traco
TCK-048
ab € 3,36*
Zubehör
TracoPower TEN-HS3 TEN-HS3 Kühlkörper (L x B x H) 50.8 x 50.8 x 6.8 mm
Traco
TEN-HS3
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen