Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
>
Artikel
DC/DC-Wandler, 2,95-6 VDC, 7.2 W, 1 Ausgang, 0,8-3,6 VDC, 95 % Wirkungsgrad, 171
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26K3608
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
171020302
EAN/GTIN:
4099879722188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Eigenschaften * 2 Lötzyklen erlaubt * 3 Lötzyklen erlaubt * Gehäuse mit PINs für einfache Bestückung und Prototypenbau * Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22) * Gehäuse mit geringer Höhe * Optionale Zusatzfunktionen (einstellbare Frequenz, einstellbarer Soft-Start, Power Good, sequenzieller Start, Tracking (synchroner Hochlauf zweier Ausgangsspannungen), Synchronisation zu externem Takt, einstellbare Unterspannungs-Abschaltung) * QFN * Einfache Schaltung (nur 4 externe Komponenten benötigt) * Einfaches Layout * Umgebungstemperatur bis zu + 105 °C * TO263-7EP * Weiter Eingangsspannungsbereich für Transienten Festigkeit * Weiter Eingangsspannungsbereich QFN-41 Typ Applikationen * Point of Load DC-DC Applikationen am 24V, 18V, 15V, 12V, 9V, 5V Bus * Prüf- und Messtechnik * Medizintechnik * Versorgung von Schnittstellen * Versorgung von Mikrocontrollern, Microprozessoren, DSPs, FPGAs * Industrieelektronik * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0,8-3,6 VDC
Ausgangsstrom:
2 A
Bauform:
QFN-36
Breite:
9 mm
Eingangsspannungsbereich:
2,95-6 VDC
Höhe:
2.8 mm
Länge:
11 mm
Leistung:
7.2 W
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
DC/DC-Konverter
,
DC/DC-Wandler
,
DC-DC-Wandler
,
DC-Konverter
,
DC-Wandler
,
Gleichspannungswandler
,
Gleichstromsteller
,
Stromrichter
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen