Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 2,95-6 VDC, 14.4 W, 1 Ausgang, 0,8-3,6 VDC, 96 % Wirkungsgrad, 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 2,95-6 VDC, 14.4 W, 1 Ausgang, 0,8-3,6 VDC, 96 % Wirkungsgrad, 17
DC/DC-Wandler, 2,95-6 VDC, 14.4 W, 1 Ausgang, 0,8-3,6 VDC, 96 % Wirkungsgrad, 17
Artikel-Nr.:
     4502-26K3615
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     171040302
EAN/GTIN:
     4099879722331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Eigenschaften * 2 Lötzyklen erlaubt * 3 Lötzyklen erlaubt * Gehäuse mit PINs für einfache Bestückung und Prototypenbau * Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22) * Gehäuse mit geringer Höhe * Optionale Zusatzfunktionen (einstellbare Frequenz, einstellbarer Soft-Start, Power Good, sequenzieller Start, Tracking (synchroner Hochlauf zweier Ausgangsspannungen), Synchronisation zu externem Takt, einstellbare Unterspannungs-Abschaltung) * QFN * Einfache Schaltung (nur 4 externe Komponenten benötigt) * Einfaches Layout * Umgebungstemperatur bis zu + 105 °C * TO263-7EP * Weiter Eingangsspannungsbereich für Transienten Festigkeit * Weiter Eingangsspannungsbereich QFN-41 Typ Applikationen * Point of Load DC-DC Applikationen am 24V, 18V, 15V, 12V, 9V, 5V Bus * Prüf- und Messtechnik * Medizintechnik * Versorgung von Schnittstellen * Versorgung von Mikrocontrollern, Microprozessoren, DSPs, FPGAs * Industrieelektronik * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0,8-3,6 VDC
Ausgangsstrom:
4 A
Bauform:
QFN-36
Breite:
9 mm
Eingangsspannungsbereich:
2,95-6 VDC
Höhe:
2.8 mm
Länge:
11 mm
Leistung:
14.4 W
Wirkungsgrad:
96 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.