Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 3,3-24 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 1789205X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 3,3-24 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 1789205X1
DC/DC-Wandler, 3,3-24 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 1789205X1
Artikel-Nr.:
     4502-26K3637
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     1789205X1
EAN/GTIN:
     4099879722942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Würth Elektronik eiSos DC/DC-Wandler, 3,3-24 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 1789205X1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
0.2 A
Bauform:
Evaluationboard
Eingangsspannungsbereich:
3,3-24 VDC
Isolationsspannung:
1 kV
Leistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.