Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 10,8-13,2 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 73 % Wirkungsgrad, 17692052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 10,8-13,2 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 73 % Wirkungsgrad, 17692052
DC/DC-Wandler, 10,8-13,2 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 73 % Wirkungsgrad, 17692052
Artikel-Nr.:
     4502-26K3646
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     176920522
EAN/GTIN:
     4099879723123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Eigenschaften * Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration * Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau * Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22) * Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich) * Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen * Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert) * UL60950 Zulassung Applikationen * Datenerfassung * Prüf- und Messtechnik * Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern * Industrieelektronik
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
0.2 A
Bauform:
SMT-8
Breite:
10.7 mm
Eingangsspannungsbereich:
10,8-13,2 VDC
Höhe:
6.7 mm
Isolationsspannung:
2 kV
Länge:
12.75 mm
Leistung:
1 W
Wirkungsgrad:
73 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.