Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 21,6-26,4 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 85 % Wirkungsgrad, 17694053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 21,6-26,4 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 85 % Wirkungsgrad, 17694053
DC/DC-Wandler, 21,6-26,4 VDC, 2 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 85 % Wirkungsgrad, 17694053
Artikel-Nr.:
     4502-26K3651
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     1769405341
EAN/GTIN:
     4099879723239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Eigenschaften * Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration * Bedrahtete Gehäuse für einfache Bestückung und Prototypenbau * Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22) * Einfachstes Design (kein Transformator Fachwissen erforderlich) * Einfache funktionale Isolation für Überspannungsschutz, Vermeidung von Masseschleifen und Massepegel Versatz, Störungen in Signalpfad- oder Sensor-Systemen * Keine externe Beschaltung (alle Komponenten einschließlich CIN und COUT sind integriert) * UL60950 Zulassung Applikationen * Datenerfassung * Prüf- und Messtechnik * Versorgung von Schnittstellen und Mikrocontrollern * Industrieelektronik
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
0.4 A
Bauform:
SMT-8
Breite:
11.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
21,6-26,4 VDC
Höhe:
7.25 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
13.2 mm
Leistung:
2 W
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.