Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz, 1,8 m
DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz, 1,8 m
DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz, 1,8 m
DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz, 1,8 m
DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0953
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-V-018
EAN/GTIN:
     8057685306288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
DisplayPort-VGA Adapterkabel, ICOC-DSP-V-018, EFB Elektronik DisplayPort auf VGA Konverterkabel, schwarz. Features * Einfache Anbindung von Computern mit DisplayPort-Anschluss an VGA-Monitore/-Projektoren etc. * Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für die weitere Benutzung älterer Geräte mit VGA-Anschluss * Unterstützt Farbtiefe, Anwendungen mit Hochfrequenzband bis 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 1080p am Monitor 1920x1200 (WUXGA) * Kompaktes Design für einfachen Anschluss und strukturierte Kabelführung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
VGA
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, adapterkabel displayport, adapterkabel displayport vga, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, VGA-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,21*
€ 24,12*
€ 4,90*
ab € 17,24*
€ 24,13*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 25,51*
€ 5,95*
ab € 21,52*
€ 29,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.