Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P0956 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-B-025 EAN/GTIN: 8057685305205 |
| | |
|
| | |
| HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-B-025, EFB Elektronik HDMI High Speed mit Ethernet HDMI A M / Mini HDMI M, schwarz. Features * Mini HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker, mit vergoldeten Anschlüssen * Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color * Kompatibel mit HDMI High Speed * Bis zu 10,2 Gbps bei 340 MHz Bandbreite * Vollständig geschirmt zur Reduzierung von elektromagnetischen Störungen und anderen Störquellen, für verbesserte EMV-Eigenschaften Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini-HDMI | Anschluss (2): | HDMI | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 3 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.13 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, hdmi kabel typ-a auf typ-c 3m, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, adapterkabel hdmi mini hdmi, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,10* | € 8,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,56* | € 10,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,58* | € 10,83* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,60* | € 10,86* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,19* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|