Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 1,8 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 1,8 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 1,8 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0959
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-D-018
EAN/GTIN:
     8057685304611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
DVI-HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-D-018, EFB Elektronik HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz. Features * HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 mit Goldkontakten * Ermöglicht die Verbindung einer HDMI-Videoquelle und eines DVI-D Geräts * Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten * Unterstützt existierende HD-Videoformate (720p / 1080i und 1080p / 60), Advanced (480p) und Standard (NTSC oder PAL) * PVC-umspritzte Tülle
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI
Anschluss (2):
DVI-D Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi 1,8m, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 24+1, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,34*
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 6,35*
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,94*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.