Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 5 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 5 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 5 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0961
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-D-045
EAN/GTIN:
     8057685304635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
DVI-HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-D-045, EFB Elektronik HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz. Features * HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 mit Goldkontakten * Ermöglicht die Verbindung einer HDMI-Videoquelle und eines DVI-D Geräts * Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten * Unterstützt existierende HD-Videoformate (720p / 1080i und 1080p / 60), Advanced (480p) und Standard (NTSC oder PAL) * PVC-umspritzte Tülle
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI
Anschluss (2):
DVI-D Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, hdmi dvi kabel 5m 24+1, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,32*
€ 11,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 11,88*
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 12,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 13,05*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 12,97*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.