Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed mit Ethernet, Flachkabel, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI High Speed mit Ethernet, Flachkabel, schwarz, 1,5 m
HDMI High Speed mit Ethernet, Flachkabel, schwarz, 1,5 m
HDMI High Speed mit Ethernet, Flachkabel, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0964
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-FE-020
EAN/GTIN:
     8057685306295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-FE-020, EFB Elektronik HDMI High Speed Flach Kabel mit Ethernet A/A M/M, schwarz. Features * HDMI High Speed Flachkabel mit Ethernet * Entspricht dem Schutzsystem High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) * HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) * Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI
Anschluss (2):
HDMI
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,26*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 8,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.