Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel High Speed mit Ethernet Schwarz mit Ferrit 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet Schwarz mit Ferrit 5 m
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet Schwarz mit Ferrit 5 m
HDMI Kabel High Speed mit Ethernet Schwarz mit Ferrit 5 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0967
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-FR-050
EAN/GTIN:
     8057685304710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-FR-050, EFB Elektronik HDMI High Speed mit Ethernet Kabel A/A M/M, Ferrit, schwarz. Features * High Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet * Mit Ferritkern * Unterstützt Hochfrequenz-Digital Content Protection (HDCP) * HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) * Unterstützt Audio Return Channel (ARC) * Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabe-Protokolle für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,56*
€ 6,78*
ab € 9,52*
€ 13,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 13,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,37*
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 15,30*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.