Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty
Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty
Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty
Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty
Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty
Verbindungskabel, 20 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Ty
Artikel-Nr.:
     4502-26P0971
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-HY2-020
EAN/GTIN:
     8051128103984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel, ICOC-HDMI-HY2-020, EFB Elektronik Das Aktive High Speed HDMI-Audio-Video-Kabel zeichnet sich durch einen Aufbau aus Kupfer- und Glasfaserleitungen aus und bietet eine leichtere und flexiblere Struktur, die sich ideal für die Installation in engen Räumen und für größere Entfernungen eignet: die ideale Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer und Leuchtschilder Das Hybrid-HDMI-Kabel ermöglicht die Übertragung hochwertiger Video- und Audiosignale für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen ohne Qualitätsverlust. Signale von Quellen wie Blu-ray, Mediaplayer, DVD, SAT usw. werden von TV UHD und FullHD und Projektoren mit einer Auflösung von bis zu 4Kx2K empfangen. Das HDMI High Speed AOC Kabel unterstützt 4Kx2K / UHD-Videoauflösungen (max. 3840x2160 und 4096x2160 @ 60Hz), 1080p / FullHD, 1080i, 720p, 480p. Sowie Deep Color rye, HDCP 2.2, EDID, CEC und Audio Return Channel (ARC).
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed
Kabellänge:
20 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, HDMI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,47*
€ 71,82*
€ 6,78*
ab € 55,61*
€ 71,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,62*
€ 72,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 82,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,131*
€ 130,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.