Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1x gew., 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1x gew., 1 m
HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1x gew., 1 m
HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1x gew., 1 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0980
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-LE-010
EAN/GTIN:
     8057685304734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel, ICOC-HDMI-LE-010, EFB Elektronik HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 1x gewinkelt. Features * HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, einseitig gewinkelt * Erfüllt Schutzsystem High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) * HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) * Unterstützt Audio Return Channel (ARC) * Unterstützt die Auflösung Full HD (1920×1080) und Deep Color
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, HDMI-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,80*
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 6,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,41*
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,16*
4 Tage
15
€ 9,90*
ab € 7,30*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.