Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter DVI-A Stecker auf VGA Buchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter DVI-A Stecker auf VGA Buchse, schwarz
Adapter DVI-A Stecker auf VGA Buchse, schwarz
Adapter DVI-A Stecker auf VGA Buchse, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P1050
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-DVI-8600T
EAN/GTIN:
     8051128108583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Adapter, IADAP-DVI-8600T, EFB Elektronik Mit dem IADAP DVI-8600T Adapter ist es möglich, einen externen Monitor, einen Projektor oder einen LCD-Bildschirm, der mit einem VGA-Anschluss ausgestattet ist, an ein System anzuschließen, das mit einem DVI-Anschluss ausgestattet ist. Das DVI-Gerät unterstützt sowohl digitale als auch analoge Signale. Features * Geeignet für die Übertragung von analogen Videosignalen * Plug and Play
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-A Stecker
Anschluss (2):
VGA
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter vga, Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Adapterkabel, Adapterleitung, VGA-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,74*
€ 2,53*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,89*
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,51*
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,85*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.