Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Adapter, DVI-I Buchse auf DVI-D Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Adapter, DVI-I Buchse auf DVI-D Stecker
DVI Adapter, DVI-I Buchse auf DVI-D Stecker
DVI Adapter, DVI-I Buchse auf DVI-D Stecker
DVI Adapter, DVI-I Buchse auf DVI-D Stecker
Artikel-Nr.:
     4502-26P1052
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-DVI-9000
EAN/GTIN:
     8057685304161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
adapter dvi
Adapter, IADAP-DVI-9000, EFB Elektronik Der IADAP-DVI-9000 Adapter wird verwendet, um ein DVI-I (24+5) Gerät mit einer DVI-D (24+1) Buchse zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-I Buchse
Anschluss (2):
DVI-D Stecker
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 6,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,56*
4 Tage
30
€ 9,90*
ab € 7,94*
€ 11,46*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,74*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.