Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-DVI-9000 Herst.-Nr.: IADAP-DVI-9000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DVI-I Buchse zu DVI-D SteckerErmöglicht die Übertragung von Videosignalen zwischen den GerätenAdaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um den Anschluss an neue Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabeln ganz ersetzen zu müssenDVI-I zu DVI-DFarbe: Schwarz KontakteDVI-I BuchseDVI-D SteckerVernickeltPVC-umspritztGeschirmt Verpackungsinhalt 1x Adapter DVI-I auf DVI-D Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Techly, DVI |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 4,13* | € 4,43* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,59* | € 4,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,83* | € 8,38* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,11* | € 11,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,99* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|