Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², weiß/schwarz, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², weiß/schwarz, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltdraht, 2x0,6 mm², weiß/schwarz, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1120
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46104.100
EAN/GTIN:
     4049759067137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht schwarz
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Rolle, Schaltdraht, 46104.100, EFB Elektronik Schaltdraht, YV 2 x 0,6/1,1 weiß-schwarz, Rolle 100 m.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterquerschnitt:
2x0,6 mm²
Temperaturbereich (unbewegt):
70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.73 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6, Draht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,58*
€ 32,30*
€ 5,95*
ab € 26,06*
€ 35,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,25*
€ 48,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 49,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,60*
€ 59,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,23*
€ 58,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3703* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.