Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL 46104.100 YV 2x0,6/1,1 weiß/schwarz Rolle=100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3000249
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46104.100
EAN/GTIN:
     4049759067137
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht schwarz
schaltdraht
Andere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
PVC
EF011806:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
EF011577:
ohne
EF011578:
ohne
EF011579:
ohne
EF011580:
ohne
Funktionserhalt:
nein
Ader-Isolation:
PVC
EF011805:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
ohne
Flammwidrig:
nein
EF010804:
blank
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzmantel:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,58*
€ 32,30*
€ 5,95*
ab € 26,06*
€ 35,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,25*
€ 48,57*
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 49,60*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,57*
€ 57,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,52*
€ 54,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.