Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, OM4 multimode, 4 x LC Duplex, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 483 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, OM4 multimode, 4 x LC Duplex, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 483 x
Spleißbox, OM4 multimode, 4 x LC Duplex, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 483 x
Artikel-Nr.:
     4502-26P1415
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61901.4OM4
EAN/GTIN:
     4049759173173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißbox, B61901.4OM4, EFB Elektronik Die B61901.4OM4 ist eine teilmontierte Spleißbox mit 4 Adaptern, 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter. Geeignet für bis zu 4 Spleißkassetten, Metallgehäuse-Schiebeeinheit, Frontplatte verschraubt, Kunststoffadapter und Kabeleinführungen an der Rückseite.
Weitere Informationen:
Anordnung:
waagerecht, 1-reihig
Anschluss:
4 x LC Duplex
Ausführung:
LWL-Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
OM4 multimode
Tiefe:
244 mm
Gewicht:
2.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 4 port, lwl patchpanel, patchpanel 1he, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Spleißkassette, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 38,88*
€ 51,79*
€ 4,90*
ab € 38,92*
€ 51,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 60,01*
€ 5,95*
ab € 51,45*
€ 67,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.