Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Artikel-Nr.:
     4502-26P1527
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI2-FE-010TY
EAN/GTIN:
     8051128106275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI 2.0 Flachkabel, ICOC-HDMI2-FE-010TY, EFB Elektronik Das ICOC-HDMI2-FE-010TY ist ein HDMI-Hochgeschwindigkeits- mit Ethernet-Flachkabel. Dieses Produkt ist vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störquellen zu reduzieren. Aktiviert auch die ARC-Audioübertragung des Fernsehers für die Übertragung über das Audiosystem; es ist kein zusätzliches Audiokabel erforderlich. Features * Verwicklungssicheres Design; ermöglicht einfaches Kabelmanagement * Unterstützt HDMI mit Ethernet, Audio Return Channel, 3D-Video, 4K @ 60Hz Anzeige und Deep Color * Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät, wie z. B. Blu-ray, Spielkonsolen, Stereoanlage, PC und mehr
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, HDMI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,82*
€ 6,78*
ab € 4,87*
€ 7,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 7,33*
5 Tage
7
€ 9,90*
ab € 8,54*
€ 12,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI2-FE-005TY
ab € 3,92*
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI2-FE-020TY
ab € 5,40*
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI2-FE-030TY
ab € 7,57*
Zubehör
Techly
ICOC-HDMI2-FE-050TY
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.