Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, 2 x MTP-F auf 2 x MTP-F, 25 m, OM4, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, 2 x MTP-F auf 2 x MTP-F, 25 m, OM4, Multimode 50/125 µm
LWL-Patchkabel, 2 x MTP-F auf 2 x MTP-F, 25 m, OM4, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1900
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF24MTPFOM4-25-A
EAN/GTIN:
     4049759237141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Patchkabel, MTPF24MTPFOM4-25-A, EFB Elektronik Das MTPF24MTPFOM4-25-A ist ein 24-Faser-Matrix-Patchkabel, das für Übertragungsstrecken bis zu 100 Gigabit geeignet ist. Singlemode-Variante immer als APC-Version.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 x MTP-F
Anschluss (2):
2 x MTP-F
Ausführung:
Fasermatrix-Patchkabel
Farbe:
violett
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
25 m
Kategorie:
OM4
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl universalkabel 25m, lwl universalkabel, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,00*
€ 367,24*
Frei Haus
ab € 331,61*
€ 367,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 400,32*
€ 5,95*
ab € 435,75*
€ 483,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.