Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 500 x 570 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691709FGR.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 500 x 570 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691709FGR.2
9 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 500 x 570 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691709FGR.2
9 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 500 x 570 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691709FGR.2
Artikel-Nr.:
     4502-26P2115
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691709FGR.2
EAN/GTIN:
     4049759160760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Wandgehäuse, 691709FGR.2, EFB Elektronik Der 691709FGR.2 ist ein nicht vormontiertes, selbstbelüftetes Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmen. Dieses Produkt hat ein Dach, einen Boden und eine Rückwand mit vorgestanzten Öffnungen für die Kabeleinführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9 HE Wandgehäuse
Breite:
570 mm
Farbe:
grau
Höhe:
500 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse tiefe 600, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Computer, Computerzubehör, Serverschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 102,52*
€ 124,67*
€ 6,78*
ab € 102,67*
€ 124,68*
€ 4,90*
ab € 102,48*
€ 124,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 135,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 138,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.