Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für OFFICE 600 x 600 mm, grau, OFF-ARB66.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsplatte für OFFICE 600 x 600 mm, grau, OFF-ARB66.GR
Arbeitsplatte für OFFICE 600 x 600 mm, grau, OFF-ARB66.GR
Artikel-Nr.:
     4502-26P2210
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-ARB66.GR
EAN/GTIN:
     4049759217945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Dachblech
Arbeitsplatte, OFF-ARB66.GR, EFB Elektronik Das OFF-ARB66.GR ist eine Arbeitsplatte für das Büro und die Montage auf dem Schrankdach.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
OFFICE
Höhe:
18 mm
Material:
Holz
Tiefe:
600 mm
Zubehörart:
Arbeitsplatte
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
6.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,54*
€ 59,71*
4 Tage
3
€ 9,90*
ab € 45,36*
€ 59,94*
€ 4,90*
ab € 45,49*
€ 60,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,12*
€ 68,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 72,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-1866GR.V1RW-AK
ab € 396,45*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-1866TS.V1RW-AK
ab € 394,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.