Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005, PRO-DCH82B.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005, PRO-DCH82B.TS
Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005, PRO-DCH82B.TS
Artikel-Nr.:
     4502-26P2251
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH82B.TS
EAN/GTIN:
     4049759218836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zusätzliches Dach, PRO-DCH82B.TS, EFB Elektronik Das PRO-DCH82B.TS ist ein zusätzliches Dach mit Kabeleinführungen für PRO und ästhetische Ergänzung und Abdeckung der Dachlüftungsöffnungen des Schrankes.
Weitere Informationen:
Bauform:
quadratisch
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Serie PRO
Höhe:
40 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
1200 mm
Zubehörart:
Dach
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
12.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Dach, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 5,90*
ab € 83,27*
€ 106,08*
€ 6,78*
ab € 83,47*
€ 106,32*
€ 4,90*
ab € 83,48*
€ 106,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 110,92*
€ 5,95*
ab € 119,05*
€ 147,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.