Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005 für Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005 für Schr
EFB Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1200 mm, RAL9005 für Schr
Artikel-Nr.:
     832-306349
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-DCH82B.TS
EAN/GTIN:
     4049759218836
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 19" Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,42*
€ 104,20*
6 Tage
2
€ 5,90*
ab € 83,47*
€ 106,82*
€ 4,90*
ab € 83,50*
€ 106,86*
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 114,02*
€ 5,95*
ab € 118,44*
€ 149,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.