Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2267 Herst.-Nr.: ICOC-DVI-8105 EAN/GTIN: 8057685304987 |
| | |
|
| | |
| DVI-D Dual-Link Anschlusskabel, ICOC-DVI-8105, EFB Elektronik Das ICOC-DVI-8105 ist ein DVI-D Dual-Link-Verbindungskabel mit digitalem Signal und Dual-Link: Es ermöglicht die digitale Hochgeschwindigkeitsübertragung mit 4,95 Gbps oder 9,9 Gbps. Kontakte mit rauem Design LFH bietet zwei Kontaktpunkte für optimale Signalintegrität und reduziert die Einsteckkraft und sorgt für hohe Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DVI-D-Stecker (24+1) | Anschluss (2): | DVI-D-Stecker (24+1) | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.5 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.11 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,61* | € 6,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,99* | € 7,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,00* | € 7,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,74* | € 8,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,67* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|