Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), ICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), ICO
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), ICO
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), ICO
Anschlusskabel, 3 m, schwarz, DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), ICO
Artikel-Nr.:
     4502-26P2269
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8130
EAN/GTIN:
     8057685306233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 24+1 3m
DVI-D Dual-Link Anschlusskabel, ICOC-DVI-8130, EFB Elektronik Das ICOC-DVI-8130 ist ein DVI-D Dual-Link-Verbindungskabel mit digitalem Signal und Dual-Link: Es ermöglicht die digitale Hochgeschwindigkeitsübertragung mit 4,95 Gbps oder 9,9 Gbps. Kontakte mit rauem Design LFH bietet zwei Kontaktpunkte für optimale Signalintegrität und reduziert die Einsteckkraft und sorgt für hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 8,77*
€ 6,78*
ab € 8,25*
€ 9,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 9,52*
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 10,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,84*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.