Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Anschlusskabel, mit Ferrit, schwarz, 20 m, ICOC-DVI-8120F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D Anschlusskabel, mit Ferrit, schwarz, 20 m, ICOC-DVI-8120F
DVI-D Anschlusskabel, mit Ferrit, schwarz, 20 m, ICOC-DVI-8120F
DVI-D Anschlusskabel, mit Ferrit, schwarz, 20 m, ICOC-DVI-8120F
Artikel-Nr.:
     4502-26P2299
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8120F
EAN/GTIN:
     8057685306257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 20m
DVI-D Dual-Link Anschlusskabel, ICOC-DVI-8120F, EFB Elektronik Dieses DVI-Kabel ermöglicht die digitale Videoübertragung vom PC zum Monitor. Unterstützt Auflösungen größer als Full HD 1080p (1920x1080) bis zu WQXGA (2560x1600)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,09*
€ 73,70*
€ 6,78*
ab € 57,30*
€ 73,95*
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 73,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 78,92*
€ 5,95*
ab € 71,32*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.