Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2318 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-4-015NE EAN/GTIN: 8054529022830 |
| | |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, ICOC-HDMI-4-015NE, EFB Elektronik Das ICOC-HDMI-4-015NE ist ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet, das 3D mit einer Auflösung von 1080p unterstützt. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | HDMI-Stecker Typ A (gerade) | Anschluss (2): | HDMI-Stecker Typ A (gerade) | Farbe: | schwarz | Kabel: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabellänge: | 1.5 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.07 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,87* | € 2,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,00* | € 3,04* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 3,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,52* | € 5,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,42* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|