Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DVI-Stecker, ICOC-DSP-C12-020P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DVI-Stecker, ICOC-DSP-C12-020P
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DVI-Stecker, ICOC-DSP-C12-020P
Artikel-Nr.:
     4502-26P2410
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-C12-020P
EAN/GTIN:
     8051128109122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort, ICOC-DSP-C12-020P, EFB Elektronik Dieses Produkt verbindet eine DisplayPort-Quelle mit einem DVI-Display. Es ist ideal für Videos, Videospiele oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes. Es ist vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen und andere Störquellen zu reduzieren. Features * Kabel DisplayPort-Stecker auf DVI-Stecker * Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 bei 30Hz, 1080p bei 60Hz, Displayport V1.1a und 1.2 * Goldene Anschlüsse * Für den passiven Adapter sind DP ++ (Dual-Mode) -Video- / Grafikkarten erforderlich, um das Signal zu regenerieren und die beste Verbindung zum Ultra HD-Monitor, -Projektor oder einem anderen Gerät sicherzustellen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DVI-Stecker
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, dvi kabel auf displayport, dvi kabel auf displayport 2m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10,66*
€ 15,06*
€ 6,78*
ab € 11,42*
€ 16,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 16,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 23,29*
4 Tage
6
€ 9,90*
ab € 20,13*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.