Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 691698.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 691698.3
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 12-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 691698.3
Artikel-Nr.:
     4502-26P2456
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691698.3
EAN/GTIN:
     4016514021550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 691698.3, EFB Elektronik Steckdosenleiste aus Aluminiumprofil mit integrierter Feinsicherung 10 A. Sie verfügt über ein Kabel 2,0 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm² mit gewinkeltem CEE7/7-Stecker. Mitgelieferte Montagebügel ermöglichen eine beliebige Befestigungsposition.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
12
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.915 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, kaltgeräte-zuleitung 2 m, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 55,12*
€ 5,00*
ab € 43,54*
€ 55,55*
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 57,21*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,27*
€ 57,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.