Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung, 2.6 kg, für Beamer, max. 15 kg, ICA-PM-104M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhalterung, 2.6 kg, für Beamer, max. 15 kg, ICA-PM-104M
Deckenhalterung, 2.6 kg, für Beamer, max. 15 kg, ICA-PM-104M
Deckenhalterung, 2.6 kg, für Beamer, max. 15 kg, ICA-PM-104M
Artikel-Nr.:
     4502-26P2535
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-104M
EAN/GTIN:
     8057685301580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Deckenhalterung, ICA-PM-104M, EFB Elektronik Deckenhalterung Projektor für professionelle, einfach zu installieren. Es ist ideal für Haus, Büro und andere spezielle Anwendungen. Features * Einfache Installation dank der universellen Anschlüsse * Internes Kabelmanagement * Unterstützt Projektor-Deckenverlängerung von 50 bis 77 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenhalterung
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
silber
Geeignet für:
Beamer, max. 15 kg
Material:
Stahl
Nutzung:
ausziehbar
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Deckenhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,08*
€ 64,04*
€ 4,90*
ab € 47,92*
€ 64,05*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 49,59*
€ 65,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 70,23*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 60,89*
€ 80,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.